※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
砲金丸ニップル
6499-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
37
30
34
37
41
46
53
57
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388881
品番
6499-20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37
材質
青銅
形状
ニップル
B
R3/4
種類
ねじ込み継手
C
R3/4
寸法B
R3/4
寸法C
R3/4
アズワン品番
64-9673-02
商品豆知識
配管工事を支える補助部材