カクダイ
へルールチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
1S
材質
SUS304
注文コード
44393151
品番
690-07-A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
1S
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
サニタリー継手
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
55
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材