曜日別特売
433-301 Sトラップ 32 カクダイ 44400072

 

433-301 Sトラップ 32 カクダイ 44400072
433-301 Sトラップ 32 カクダイ 44400072

Sトラップ 32

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44400072品番433-301
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400072
2024-05-28
用途: 洗面台老朽化の為交換
プラス・リバー

このタイプのトラップはとても高額で困ります。今回はクーポン利用でとても助かりました

対象商品 : 44400072
2023-06-01
用途: 仕事場のトイレリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

購入しがサイズ違いで、取り付け出来ず。
量販店に買いに行きました。

1が参考にしています
対象商品 : 44400072
2021-02-25
用途: 洗面台配水管交換

20年間使用のTOTO洗面台の流れが悪くなり、配水管をはずして修理しようとしたところ、
配水管が折れてしまいました。TOTO製の一式は高額のため、寸法の良く似たカクダイの、この商品を購入しました。上部部品は使いませんでしたが、無事に交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44400072
2019-05-08
用途: トイレ修理

トイレの洗面台 トラップが腐って漏れ出しましたので交換しました。
シッカリとした作りで好感がもてますが、トラップなのでね 普通かな
でも安くてシッカリしてますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 44400072
2018-07-28
用途: 補修
aqua excursion

洗面台の配管が壊れたため、補修のため購入いたしました。購入の際、寸法等が記載されているので、購入しやすかった。大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 44400072
2021-04-13
用途: 破損したので交換
教育・研究機関

縁で思いのほかささくれだっていて、つかんで回した時に手を切りました。耐切創手袋があったので使えばよかったと後から交換。交換する時は気をつけましょう。

対象商品 : 44400072
2018-04-02
用途: 洗面台新設
その他業種

簡単に取り付けできました、安価ですがしっかりした製品です。

対象商品 : 44400072
2017-08-10
用途: 手洗いしたの排水。

ねじのところから水漏れが多くあるので満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする