曜日別特売
XMA-80 XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール(XMA) SMC 44412822

※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール(XMA)XMA-80

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
材質(シール)(-) FKM 1349-80
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
(M9//) オートスイッチなし(内蔵磁石付)
(M9B) D-M9B無接点オートスイッチ
(M9N) D-M9N無接点オートスイッチ
内容量1個注文コード44412822品番XMA-80
参考基準価格(税別)¥193,880販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ
80
材質(シール)
(-) FKM 1349-80
温度範囲(℃)
(-) 5~60
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM)
フランジ
80
フランジタイプ
(-) KF (NW)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
(-) インジケータなし フランジ側
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする