曜日別特売
XYD-80K-M9PA XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール(XYD) SMC 44415437

※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール(XYD)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
フランジタイプ(-) KF (NW)
内容量1個注文コード44415437品番XYD-80K-M9PA
参考基準価格(税別)¥275,940販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ
80
リード線(m)
(-) 0.5
材質(シール)
(-) FKM 1349-80
温度範囲(℃)
(-) 5~60
フランジタイプ
(-) KF (NW)
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM)
フランジ
80
オートスイッチ個数
(A) 2ケ付 弁開閉
オートスイッチ種類
(M9P) D-M9P無接点オートスイッチ
操作ポート方向
(K) フランジ面 左

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする