オンダ製作所
砲金プラグ
OT-164
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
R1 1/2
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
R2 1/2
R3
R4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537476
品番
OT-164
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
呼び径
R1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
28.4
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材