曜日別特売
OT-184 砲金クロス オンダ製作所 44537790

OT-184 砲金クロス オンダ製作所 44537790
OT-184 砲金クロス オンダ製作所 44537790

砲金クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径Rc3/4
内容量1個注文コード44537790品番OT-184
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。

呼び径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L(mm)
30
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする