曜日別特売
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465

KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465
KT176PVM-T1B2 イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 44545465

イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 固定肘付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃17日以内出荷とは
色(張地)ネイビーブルー
内容量1台注文コード44545465品番KT176PVM-T1B2
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

オフィスを鮮やかに彩る、かわいい、楽しい、コンパクトな チェアです。
腰部にフィットする背もたれ形状で、幅が大きくクラスを超えた安心感のある座り心地です。
PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。
ガス上下調節機構により座面の高さをスムーズかつ無段階に調節できます。操作は座面右下のレバーで行います。
座の裏側に取扱説明書を収納できるポケットを付けました。操作方法などでお困りの際にすぐに確認できます。
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。(当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。)
「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

色(張地)
ネイビーブルー
全高(mm)
780
座面高さ(mm)
405~505
本体質量(kg)
11.4
材質
背・座:抗ウイルス(バイラルオフ加工)布地張り(ポリエステル100%) 、背裏:ポリプロピレン樹脂、肘:ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
11.4
キャスター
抵抗付きウレタン双輪キャスター付
肘掛
固定肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×550×780
材質(脚)
強化ナイロン樹脂
肘高さ(mm)
585~685
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする