曜日別特売
PCTS-470 キャットケージ用つめとぎシート アイリスオーヤマ 44634749

キャットケージ用つめとぎシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個(20枚)
内容量1個(20枚)注文コード44634749品番PCTS-470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

しっかりつめがとげる天然素材を使用したつめとぎシートです。
メーカーのルーフキャットケージ・カラースリムケージ・コンビネーションサークル・スリムキャットケージに適合してます。
6ヶ所の脱着テープで固定して取り付けるので、ずれにくく、猫ちゃんのつめとぎがスムーズにできます。
脱着テープで好きなことろに取り付け可能です。

質量(g)
195
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×465
折りたたみ寸法(mm)
ベルト折り畳み時:466×255
適合
ルーフキャットケージ RFC-704(線材パネル・棚板)、カラースリムケージ P-CSC-902、P-CSC-903(線材パネル)、コンビネーションサークル P-CS-932(線材パネル(側面のみ))、スリムキャットケージ PSCC-752(線材パネル(側面のみ))、PSCC-753(線材パネル) ※()は取り付けできる場所
材質
サイザル麻

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする