曜日別特売
JVS-118-6EYE ベランダシェード(ハトメ6個) ジェイワークスプランニング 44648916

JVS-118-6EYE ベランダシェード(ハトメ6個) ジェイワークスプランニング 44648916
JVS-118-6EYE ベランダシェード(ハトメ6個) ジェイワークスプランニング 44648916
JVS-118-6EYE ベランダシェード(ハトメ6個) ジェイワークスプランニング 44648916

ベランダシェード(ハトメ6個)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44648916
品番
JVS-118-6EYE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。
風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。
ベランダの草花を暑い日差しから守ります。
通気性のある編み込み素材。
お手入れ簡単、水洗い可!
取付用バンド付

用途
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして
色
モカ
材質(本体)
ポリエチレン
寸法(cm)
180×100
紫外線防御率(%)
約80
遮光率(%)
約85
材質(ハトメ)
アルミ
注意
※ベランダなどに取り付ける場合は、安全性をお確かめの上取り付けてください。
※台風などの強風時は必ず取り外し、安全な場所に保管してください。
※製品毎によって若干のサイズ違いがある場合がございますので、予めご了承下さい。(±5cm程)
※ハトメの位置は一定ではございません。製品毎によりずれが生じます。
※完全に見えなくなる訳ではございません、ある程度は透けます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする