アサヒシューズ
ローレンスアカデミー LA86-07
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44690706
品番
AL86071-24
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズが豊富な合成皮革ローファー、ローレンスアカデミー 。
女性向け。日本製の合成皮革ローファーです。
通学・通勤におすすめのローファー。
足囲(ワイズ)3E。
サイズ(cm)
24
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革(コードレ)
材質(ソール)
ウレタン底(エーテル)
足囲
3E
靴タイプ
ローファー