AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758

 

AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758
AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758
AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758
AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758
AL86071-26.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690758

ローレンスアカデミー LA86-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード44690758品番AL86071-26.5
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

サイズが豊富な合成皮革ローファー、ローレンスアカデミー 。
女性向け。日本製の合成皮革ローファーです。
通学・通勤におすすめのローファー。
足囲(ワイズ)3E。

サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革(コードレ)
材質(ソール)
ウレタン底(エーテル)
足囲
3E
靴タイプ
ローファー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする