曜日別特売
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996

EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996
EAV792 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44770996

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
着丈(cm)53
胸囲(cm)100
内容量1枚注文コード44770996品番EAV792
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
誰が着ても上品で動きやすい。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットベスト。

ネイビー胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル95/キュプラ5肩幅(cm)35着丈(cm)53機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/補強布胸ポケット/背ベルト/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ生地ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする