EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189

EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189
EWB872 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44788189

ENJOY 長袖リボンブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
胸囲(cm)107
内容量1枚注文コード44788189品番EWB872
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。
「TRICOTCORDKNIT」。
布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。
表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。
リボンは取り外し可能。
首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

色
ホワイト
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
混率(%)
ポリエステル100
機能
ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ
生地
トリコット コード ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする