弘進ゴム
B-1000 LIGHTレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
カーキ
ベージュ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44803756
品番
H1000BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
色
ネイビー
サイズ
LL
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
84~94
適応胸囲(cm)
96~104