11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815

11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815
11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815
11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815
11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815
11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815
11847 恐竜ローリングスタンプBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具] 44825815

恐竜ローリングスタンプBOXセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
44825815
品番
11847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,961
販売価格(税別)
¥6,328

ローラー付きの恐竜スタンプ
24個セット 絵柄4種類
材質:ABS。サイズ:24×24×65mm。セット内容:本体×24

用途
プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:24個/展示箱
セット内容
本体×24
材質
ABS
寸法(mm)
24×24×65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする