曜日別特売
30059 木彫スプーン 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826147

30059 木彫スプーン 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826147
30059 木彫スプーン 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826147
30059 木彫スプーン 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826147

木彫スプーン 小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44826147
品番
30059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
¥364

自分だけのおしゃれなスプーンが作れる
材質:しな材。サイズ:木部150×30×10mm。セット内容:本体×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
しな材
寸法(mm)
木部150×30×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする