象印チェンブロック
FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格荷重(t)
0.5
0.49
0.5
0.9
1
2
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
(1速:2速)6.3:1.6/7.5:1.9
(1速:2速)3.1:0.8/3.8:0.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44891807
品番
FB4M-0.5-4
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類
上下二速式、横行:定速
揚程(m)
4
定格荷重(t)
0.5
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
フック間最短距離(mm)
695
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません