大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
1.5
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2.0
4.5
5.5
9.0
10.0
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44944277
品番
M2.0×1.5
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
1.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。