大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
M1.6
長さ(mm)
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
4.5
8
10
5.0
2.8
3.0
5.5
7.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44956554
品番
M1.4×1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
1.8
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.3
種別
3種
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。