曜日別特売
M1.7×7.0 (+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44956597

(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.7
長さ(mm)7.0
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(5000個)注文コード44956597品番M1.7×7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質頭部形状長さ(mm)7.0ねじの呼びM1.7穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.35種別3種寸法H(mm)0.8寸法D(mm)3寸法T(mm)(最大)1.38/(最小)1.17寸法M(mm)(最大)1.9/(最小)1.75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする