曜日別特売
RBO-2(JCSS校正) マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLIT 45041616

マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(μL)0.2~2
内容量1箱注文コード45041616品番RBO-2(JCSS校正)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。

仕様目盛単位(uL):0.002●★入数:1箱●精度(±%):2●再現性(±%):1.2●オートクレーブ可(121℃・15分)●ISO-8655-2:2002適合●付属品:簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方容量(μL)0.2~2アズワン品番4-3740-01-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする