MICROLIT
マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(μL)
2~20
0.2~2
0.5~10
2~20
5~50
10~100
20~200
100~1000
1000~10000
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45041634
品番
RBO-20(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
仕様
目盛単位(uL):0.02●★入数:1箱●精度(±%):0.8●再現性(±%):0.4●オートクレーブ可(121℃・15分)●ISO-8655-2:2002適合●付属品:簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)
2~20
アズワン品番
4-3740-03-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000