大阪魂
ニューポイントPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
30
35
40
50
60
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45078144
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
種類
ニューポイントナベ
頭部形状
PAN