曜日別特売
M4×35 ニューポイント皿(SUS410)(小箱) 大阪魂 45078993

ニューポイント皿(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)35
ねじの呼びM4
内容量1箱(500個)注文コード45078993品番M4×35
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじの呼びM4山数18長さ(mm)35材質SUS410十字穴番号2種類ニューポイント皿寸法t(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状寸法dk(mm)8寸法SL(mm)全ねじ寸法EL(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする