大阪魂
ユニポイントPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45090132
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
PAN
寸法b(mm)
7
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5
寸法Lg2(mm)
(最大)3