曜日別特売
HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074

HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074
HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074
HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074
HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074
HB1UT 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120074

吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法六角M8×40(くぼみ先)
寸法A(mm)35
内容量1個注文コード45120074品番HB1UT
参考基準価格(税別)¥355販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24仕様電気亜鉛めっき(C)適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×40(くぼみ先)寸法B(mm)10タイプタップ付き
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45120065
2020-04-18
用途: 吊り天井用に使用
製造業

鉄骨農業倉庫に作業場を囲うために天井まで作る事になり、悩みに悩み、モノタロウを閲覧していて見つけました。
2階の鉄骨部に固定し寸切ボルト 垂木で天井下地が出来ました。

対象商品 : 45120074
2018-06-22
用途: 照明器具の取付け

注文~納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする