曜日別特売
CKS2P60A CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業 45166125

CKS カバースイッチ(電線直締用)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2P
定格電流(A)60
内容量1個注文コード45166125品番CKS2P60A
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
端子ねじソルダーレス端子適合電線(mm2)8~22付属品銅つめ付鉛ヒューズ質量(kg)0.47極数2P仕様付属ヒューズ(取付寸法):60A(55mm)定格電圧AC250V定格電流(A)60端子構造直線直締形
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45166177
2025-08-03
用途: 地下水汲み上げのポンプに。
農・林・水産業

とてもしっかりした商品です。長く使うことができると思います。

対象商品 : 45166082
2023-06-05
用途: 営業車バッテリーから4000Wインバーターのスイッチとして使用
株式会社TOWAplus卸売・小売業

パソコンやインパクトの充電、簡単な工事、グラインダー等使用するので、インバーターを直接(30Aヒューズ経由)繋げてるので、インバーター消し忘れが無いように、目立つ所に付けてます。

対象商品 : 45166082
2022-08-05
用途: 機械のスイチー交換
信誠商事有限会社卸売・小売業

サイズもぴったしです。欲しいものでした。ホームセンターは置いてなかったから、あったから良かった。

対象商品 : 45166107
2021-09-12
用途: 無線関連機器の雷撃対策用
製造業

ACラインを介しての雷撃対策用に昔からあるナイフスイッチを使用することにしました。昔は陶器が使われていた
が今は樹脂がベースになったものの質実剛健な作りで安心感がある、これからも作り続けて欲しい。但し雷対策に効果がどの程度あるかは不明。

対象商品 : 45166177
2019-01-18
用途: 動力のスイッチ
製造業

使用については、問題なくスムーズに使用できています

対象商品 : 45166152
2018-01-20
用途: 三相機器の起動スイッチ
農・林・水産業

三相200V機器の起動をコンセントの抜き差しで行っていましたが、カバースイッチを付けて、少しは安全になったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45166186
2018-03-09
用途: 作業場配線工事
桑原 農産農・林・水産業

価格も手ごろな価格でした。今後ともより価格サービスをお願いいたします。

対象商品 : 45166116
2016-11-07
用途: 船舶のDC12V24Vの電源元スイッチに使用

直流電源用に安価でヒュウズ飛だん時に一目でわかり構造シンプル長期間の使用信頼性もあり使用しています。モノタロウさんのすばやい対応もうれしいでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする