曜日別特売
GE102AF2P60AF30 GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業 45181315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)(高速形)30
フレーム(AF)100
極数・素子数2P2E
内容量1個注文コード45181315品番GE102AF2P60AF30
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子質量(kg)2.00定格電圧(V)AC100、AC200、AC240(共用)定格電流(A)60接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)35(AC100、AC200、AC240)定格感度電流(mA)(高速形)30過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8(8S)フレーム(AF)100適合電動機(kW)-適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする