CC-SARELL 三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) 雅 45219617

※商品画像

CC-SARELL 三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) 雅 45219617
CC-SARELL 三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) 雅 45219617
CC-SARELL 三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) 雅 45219617
CC-SARELL 三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) 雅 45219617

三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)グリーン
内容量1セット注文コード45219617品番CC-SARELL
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
色(フレンジ)
グリーン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする