カーシーカシマ
CAREAN チェックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
LL
S
4L
5L
L
M
3L
色
ネイビーチェック
ネイビーチェック
ブラウンチェック
ウエスト(cm)
94
89
74
100
107
84
79
94
股下(cm)
84
84
82
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45314826
品番
CAM133
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
穿きやすさ・動きやすさを追求した、トラッドなチェック柄が印象的な、デザイン性の高い一着。
色
ネイビーチェック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
94
機能
工業洗濯対応/後ろ股上が深い/ウエストをひも調節可能/細めのシルエット/キーループが付き
ヒップ(cm)
114
生地
グレンチェックSYD
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。