曜日別特売
25163 アリン メジャーケース ノンカバータイプ KH(基陽) 45319565

アリン メジャーケース ノンカバータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45319565品番25163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗に強い超高密生地。

材質アリン2520デニールナイロンブラックタイプ摩擦に強い超高密生地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×21機能防水加工、超高密、反射テープ付き適合工具メジャー、小型工具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする