曜日別特売
SYJ7123-5GE-01-F SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SMC 45321939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45321939
品番
SYJ7123-5GE-01-F
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式
直接配管形
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径
1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする