曜日別特売
AS-46 ハイカプラ SK11 45394565

AS-46 ハイカプラ SK11 45394565
AS-46 ハイカプラ SK11 45394565
AS-46 ハイカプラ SK11 45394565

ハイカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズPT1/2
取り付け形状おねじ取付用
最高使用圧力(MPa)1
内容量1個注文コード45394565品番AS-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。
接続時自動解放弁付です。

用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
取り付け形状
おねじ取付用
最高使用圧力(MPa)
1
相手側取付サイズ
PT1/2
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグ
ソケット
適合流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする