AP-4 ハイカプラ SK11 45394800

AP-4 ハイカプラ SK11 45394800
AP-4 ハイカプラ SK11 45394800
AP-4 ハイカプラ SK11 45394800

ハイカプラAP-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
相手側取付サイズRc(PT)3/8
取り付け形状めねじ取付用
内容量1個注文コード45394800品番AP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。

用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
取り付け形状
めねじ取付用
相手側取付サイズ
Rc(PT)3/8
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグ
プラグ
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする