曜日別特売
SYJ7540-5LZE SYJ7000 Series SMC 45415057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45415057
品番
SYJ7540-5LZE
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

リード線取出方法
L形プラグ コネクタリード線付
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
3/5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
配線・配管方式
ベース配管形
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする