曜日別特売
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094

501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094
501358 ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425094

ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ CL/RI/SPレンジャー S

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
45425094
品番
501358
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式
交換式
仕上
クロームメッキ
ブレード長さ(mm)
運転席/650、助手席/650
適合車種
日野4tクルージングレンジャー標準車(H1.8~H6.1)/ライジングレンジャー標準車(H6.11~H11.4)/スペースレンジャー標準車(H11.5~H13.2)
関連資料:(0.48MB)
注意
※501358/501359は標準幅車用です。ワイド車には取付出来ません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする