23220.0450 ワーク・サポート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45495538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーク・サポート

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
注文コード
45495538
品番
23220.0450
参考基準価格(税別)¥189,980販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
7300
ストローク(mm)
11
寸法h1(mm)
40
寸法h2(mm)
25
寸法h3(mm)
25
寸法b1(mm)
85
寸法b2(mm)
40
寸法d2(mm)
32
寸法R(mm)
24
寸法l1(mm)
387
寸法l3(mm)
30
寸法l2(mm)
110
耐荷重(kN)
(最大)10
寸法l4(mm)
200
寸法l5(mm)
30
寸法l6(mm)
89
寸法b3(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする