Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏芯クランプ爪
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
21
21
40
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496405
品番
23270.0210
参考基準価格(税別)
¥10,379
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
締付力(kN)
9
材質
偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れ
質量(g)
21
寸法a(mm)
10.3
寸法h1(mm)
6.4
寸法h2(mm)
16
寸法s(mm)
1.6
寸法d2(mm)
20.6
二面幅(mm)
7
締付トルク(N・m)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10