曜日別特売

偏芯クランプ爪

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)40
内容量1個注文コード45496414品番23270.0212
参考基準価格(税別)¥9,037販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
締付力(kN)17.8材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れ質量(g)40寸法a(mm)12.7寸法h1(mm)9.6寸法h2(mm)22.5寸法s(mm)2寸法d2(mm)25.4二面幅(mm)8締付トルク(N・m)88RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする