Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45499056
品番
23410.0050
参考基準価格(税別)
¥21,406
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応