スイッチング電源・ハイスタンダード TRIOTRIO-PS/1AC/24DC/20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は定格出力電力など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格出力電力(W)
480
注文コード
45511734
品番
TRIO-PS/1AC/24DC/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

定格入力電圧(V)
AC100~240
入力電圧(V)
AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)
定格出力電流(A)
20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×130×152.5
定格出力電力(W)
480
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
定格出力電圧(V)
DC24±1%
効率
91%(230VAC時、定格値)
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(TRIO-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45511734TRIO-PS/1AC/24DC/2038941341TRIO-PS/1AC/24DC/20TRIO-PS/1AC/24DC/20 スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト 38941341スイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト1台
¥61,980
税込¥68,178
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TRIO-PS/1AC/24DC/20 スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト DINレール直付き 【通販モノタロウ】