曜日別特売
24631.0332 パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45525857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ねじの呼びM6
内容量1個注文コード45525857品番24631.0332
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)質量(g)36種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト寸法h2(mm)20寸法d1(mm)32寸法d2(Φmm)12取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d6(Φmm)6.4寸法d5M6寸法t4(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする