※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525875
品番
24631.0350
参考基準価格(税別)
¥4,217
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
107
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h2(mm)
32
寸法d1(mm)
50
寸法d2(Φmm)
18
取付部
めねじ
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
10.5
寸法d5
M10
寸法t4(mm)
16
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)