UFL-25L-08-20B ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社 45533616

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
この商品は外径など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
外径(Φmm)
8
注文コード
45533616
品番
UFL-25L-08-20B
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード

用途
摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
外径×内径(Φmm)
8×5
長さ(m)
20
色
黒
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+60、(水)0~+50
最高使用圧力(MPa)
0.58
最小曲げ半径(mm)
16
破壊圧力(MPa)
2.7
使用流体
空気、水
注意
※製品の使用温度範囲、最高使用圧力範囲内でご使用下さい。
※ジュンロンUFLに水道水を通水する場合、残留塩素の影響を受けますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする