※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
RXG12RD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45556288
品番
RXG12RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC6
接点構成
SPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A