東亜高級継手バルブ製造
VP管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
VP-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45751693
品番
VP-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
呼び
30A
寸法D(Φmm)
38
使用流体
水
呼び径(A)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材