曜日別特売
50381 50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45764469

50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズ6L
内容量1枚注文コード45764469品番50381
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

色
シルバーグレー
サイズ
6L
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
83.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45764198
2025-12-12
用途: 肌着代わりに使用
農・林・水産業

肌触りが良く丈夫そう。ポケットが便利。モノタロウTシャツの代わりに購入したが再販して欲しい。

対象商品 : 45764198
2022-09-03
用途: 普段使い

通勤用に使っています。
肌触りがよく耐久性も良いと思います。
何回もリピしています。

対象商品 : 45764435
2021-08-24
用途: 作業場下着
農・林・水産業

期待通りの良品。スケが無く、着心地も及第点。コストパフォーマンス良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする