友屋
SPラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
300
75
100
150
200
300
500
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
色
シルバー
シルバー
ブラック
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45815858
品番
20882XXX
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法(mm)
300
色
シルバー
付属品
両面テープ
質量(g)
70
材質
アルミ、樹脂