友屋
リングスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
本体:H200
本体:H30
本体:H60
本体:H100
本体:H200
本体:H300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824109
品番
30559BLK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(mm)
本体:H200
質量(g)
30
材質
オールステンレス(SUS 304)、電着仕上
色
ブラック
ベース寸法(mm)
70×85